Hongshang 211144348 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 3.2 - 1.6mm, gelb, in Spenderbox 15m 15 m Schrum...
Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Länge - metrisch: 150 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: DCPT Länge - imperial: 492 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Grün, Gel...
Hongshang 211144358 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 3.2 - 1.6mm, grün, in Spenderbox 15m 15 m Schrum...
Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfrate 3:1 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organi...
Hongshang 211144368 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 3.2 - 1.6mm, blau, in Spenderbox 15m 15 m Schrum...