Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 4,7mm grau Schrumpfverhälnis 2:1 HSB187-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1693912
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0331
EAN/GTIN:
     5414363165705
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, grau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 9.5 m Farbe: grau, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,5 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 9,5 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 4,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 2,4 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/16 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
HSB187-8
Ident Code:
7TCA017300R0331
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,604*
€ 72,914*
€ 5,46*
ab € 57,75*
€ 72,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,732*
€ 80,032*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,5995*
€ 85,1695*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,5195*
€ 89,8295*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,8295*
€ 106,89711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,0995*
€ 104,83841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,7695*
€ 99,68571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,8095*
€ 96,16331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,5195*
€ 86,29821
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,5039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.