Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Hongshang 2111542118 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 4.8 - 2.4mm, weiß, in Spenderbox 10m 10 m Schru...
Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Länge - metrisch: 60 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: EVSW Series Länge - imperial: 196.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 10 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: ...
Schrumpfrate 3:1 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organi...
Hongshang 211154228 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 4.8 - 2.4mm, rot, in Spenderbox 10m 10 m Schrumpf...