Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 2111443118 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618796-BP
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     2111443118
EAN/GTIN:
     8720512627916
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m 3mm
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch 3 mm
Hongshang 2111443118 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m

Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 3.2 - 1.6mm, weiß, in Spenderbox 15m

15 m
Schrumpfrate: 2:1
Weiß
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.60 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (max.): +100 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Box,Spule,Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hongshang
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
2111443118
Typ (Hersteller-Typ):
H-2(Z)
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3.20 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 2111443118, H-2(Z), Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 19,27*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 19,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 0,79534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.