Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CGPT-6/2-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 3:1, 6MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798030
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-6/2-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: CGPT
  • Länge - metrisch: 150 m
  • Länge - imperial: 492 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.079 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.236 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CGPT-6/2-0-SP, 2798030, 279-8030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 247,85*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 150 Stück (ab € 1,65234* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 353,58*
    € 420,76
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 344,62*
    € 410,10
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 319,06*
    € 379,68
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 291,62*
    € 347,03
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 285,80*
    € 340,10
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 279,97*
    € 333,16
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 274,13*
    € 326,21
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 247,85*
    € 294,94
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.