Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 4,7mm rot Schrumpfverhälnis 2:1 HSB187-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1691745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0327
EAN/GTIN:
     5414363104155
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 9.5 m Farbe: rot, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,5 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 9,5 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 4,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 2,4 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/16 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
HSB187-2
Ident Code:
7TCA017300R0327
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,716*
€ 12,886*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,713*
€ 13,873*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,5391*
€ 15,0891*
5
€ 5,95*
ab € 12,2318*
€ 15,9318*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,2493*
€ 17,3993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3993*
€ 20,70517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2493*
€ 20,52667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9693*
€ 19,00347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3493*
€ 18,26567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6093*
€ 17,38507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2493*
€ 14,57667
pro Stück
1 Stück enthält 9,5 Meter (ab € 1,2894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.