Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9996004 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 65 mm 19 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2499001-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9996004
EAN/GTIN:
     4064161199474
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS TC-9996004 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 65 mm 19 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m

TRU COMPONENTS SCHRUMPFSCHLAUCH SW 3:1

1.22 m
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 65 mm

Ausstattung:
Schrumpfverhältnis 3:1
Halbsteif, abriebfest
Wasserdicht, feuchtigkeitsabweisend und UV-resistent
Hervorragende elektrisch isolierende Eigenschaften
Konform zum RoHS-Standard und zum REACH-Regelwerk für den Umweltschutz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 19 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 65 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +80 °C · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.22 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
UV-Beständig
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
TC-9996004
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9996004
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
19 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
65 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+80 °C
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9996004, Schrumpfband, deray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.