Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Länge - metrisch: 75 m Schrumpfverhältnis: 4:1 Produktpalette: HTAT Länge - imperial: 246 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz I...
Hongshang 211184228 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 9.50 mm 4.80 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 9.5 - 4.8mm, rot, in Spenderbox 10m 10 m Schrumpf...
Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfrate 3:1 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organi...
Hongshang 211184248 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 9.50 mm 4.80 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 9.5 - 4.8mm, gelb, in Spenderbox 10m 10 m Schrum...