Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 222K185 Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpftülle, Ø 66mm Ø 66mm, kleberbeschichtet, Polymer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 222K185 Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpftülle, Ø 66mm Ø 66mm, kleberbeschichtet, Polymer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1769089
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K185-25L-0
EAN/GTIN:
     5060641302944
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Typ = Schrumpftülle
Innendurchmesser 1 = 66mm
Innendurchmesser 2 = 66mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Polymer
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 44.5mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 16.8mm
Serie = 222K185

Te Connectivity Kabelschuh, schwarzDie schwarze Kabelmanschette mit 66 mm Innendurchmesser von TE Connectivity ist ein wärmeschrumpfbares Formteil, das eine leichte Abschirmung und Schutz bietet. Es ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Produkt, das eine Balance aus hoher Temperaturbeständigkeit und langfristiger Hitzebeständigkeit bietet. Dieser Stiefel der nächsten Generation bietet den gleichen Schutz und die gleiche Abschirmung wie die Produkte der vorherigen Generation. Es bietet jedoch eine verbesserte, mühelose Installation und ein benutzerfreundliches Design.Eigenschaften und Vorteile• Abriebfest • Umweltgesiegeltes Produkt • Schwer entflammbar • Flüssigkeitsbeständig • Resistent gegen die meisten gängigen militärischen Kraftstoffe, Öle und Fette • Halbrunde StrukturAnwendungen• Luft- und Raumfahrtsysteme • Flugzeug-Steuerungssysteme • Schifffahrtsanwendungen • Militärische Bodenfahrzeuge • Raketen • Marineschiffahrt • Radarsysteme
Weitere Informationen:
Typ:
Schrumpftülle
Innendurchmesser 1:
66mm
Innendurchmesser 2:
66mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Polymer
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schrumpfdurchmesser 1:
44.5mm
Schrumpfdurchmesser 2:
16.8mm
Serie:
222K185
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Schrumpfschlauch, knickschutztülle schwarz, kabelmuffe, te connectivity schrumpfschlauch, 1769089, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 222K18525L0, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,28*
€ 61,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,55*
€ 63,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.