Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HSTT12-Q Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit HSTT12-Q Schrumpfschlauch
Panduit HSTT12-Q Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34285424
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HSTT12-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
7600 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
3.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.