Schrumpfschläuche, Typ=7718254, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Durchschlagfestigk...
PLIOFINE B-EX Schrumpfschlauch Aus vernetztem Polyolefin (Derivat des PE), bietet dieser Schrumpfschlauch gute physikalische und elektrische Eigenschaften und benötigt keine spezielle Lager- Vorsic...
Schrumpfschläuche, Typ=7718381, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=19 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=38.1 mm, Durchschlagfestigkei...
Warmschrumpfschlauch mittelwandig, 1kV MWTM-63/19-1000/UWarmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV. Wärmeschrumpfender, vernetzter, Polyolefin-Schlauch ohne Heißschmelzkleber. Zur elektrischen Isolation, zum...
TRU COMPONENTS 1225434 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 180 mm 90 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware Schrumpfschlauch Grün Inhalt: 1 m Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 180 mm Techn...
Schrumpfschläuche, Typ=7718048, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Durchschlagfestigkei...
Warmschrumpfschlauch mittelwandig, 1kV MWTM-85/25-1000/UWarmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV. Wärmeschrumpfender, vernetzter, Polyolefin-Schlauch ohne Heißschmelzkleber. Zur elektrischen Isolation, zum...