Schallpegel-Messgerät, 407780A-NIST, extech Der 407780A ist ein integrierter Schallpegelmesser mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit A- und C-Frequenzbewertungsoptionen durch. Das...
Echtzeit-Oktavband-Analysator, 407790A-NIST, extech Extechs Typ 2 Integrierender Schallpegelmesser mit Oktav- und 1/3 Oktavband-Echtzeit wird auf einem großen 3,5" 320x240 TFT-Farb-LCD mit Hintergr...
Schallpegelmesser/Datalogger, SDL600-NIST, extech Das SDL600 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die hohe Genauigkeit von ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2....
Schallpegelmesser/Datalogger, SDL600, extech Das SDL600 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die hohe Genauigkeit von ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2. 30 b...
Lärm-Dosimeter, SL400, extech Für Mitarbeiter, die lautem Lärm ausgesetzt sind, ist eine Schallpegelüberwachung unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Führen Sie ...
Lärmdosimeter mit USB-Schnittstelle, SL400-NIST, extech Für Arbeitnehmer, die lautem Lärm ausgesetzt sind, ist eine Schallpegelüberwachung unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen erf...
Mikrofon-Verlängerungskabel, 407764-EXT, extech Extechs 407764-EXT ist ein fünfzehn Fuß langes Mikrofonverlängerungskabel zur Verwendung mit den Extech-Modellen 407355, 407780 und 407790 Schallpege...
SPL-Messgerät mit Datenerfassung, PCE-432, PCE Instruments PCE-432 ist ein Schalldruckpegelmesser (SPL) der Klasse 1 mit Datenprotokollierung. Dieser tragbare, hochpräzise Schallpegelmesser ist mit...
Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-428-KIT-N, PCE Instruments Das Messgerät ist ein optimaler Schallpegelmesser für Messungen an Arbeitsplätzen, auf Baustellen, im Verkehr, auf Flughäfen usw. Der Schal...
Lieferung inkl. Tasche und Batterie, Schallpegelmessgeräte Typ PeakTech 5055. Mit 3,5stelliger und 17 mm hoher LCD-Anzeige mit Funktionssymbolen und manueller Bereichswahl in zwei Messbereichen von...
Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-432-EKIT, PCE Instruments Das Schallpegelmessgerät der Klasse 1 erfüllt alle Anforderungen für Lärmmessungen und Frequenzanalysen. Das Schallpegelmessgerät ist zusätz...
Schallpegelmessgerät, PCE-430-SC 09, PCE Instruments Der Schallpegelmesser der Klasse 1 erfüllt alle Anforderungen an die Geräuschmessung und Frequenzanalyse. Dieser integrierende Präzisions-Impuls...