Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
Artikel-Nr.:
     4502-31K0244
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-432
EAN/GTIN:
     4250348716866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
SPL-Messgerät mit Datenerfassung, PCE-432, PCE Instruments PCE-432 ist ein Schalldruckpegelmesser (SPL) der Klasse 1 mit Datenprotokollierung. Dieser tragbare, hochpräzise Schallpegelmesser ist mit GPS-Funktionalität ausgestattet, so dass die Messwerte einem genauen geografischen Standort zugeordnet werden können. Das Messgerät verfügt über ein großes, leicht ablesbares, beleuchtetes LCD-Display, das den SPL numerisch und grafisch in Echtzeit anzeigt. Dank der Oktavbandfilterung werden selbst kleinste Frequenzunterschiede erkannt. Das Handmessgerät funktioniert auch als Datenlogger, der Messungen in einem einstellbaren Intervall von 1 s ... 24 h aufzeichnet und die aufgezeichneten Messdaten auf einer Mikro-SD-Karte speichert. Die SD-Karte kann aus dem Messgerät entnommen und in den SD-Kartenleser eines PCs gesteckt werden. Alternativ kann das Dezibelmessgerät auch direkt über USB an einen PC angeschlossen werden. Die mitgelieferte PC-kompatible Software ermöglicht eine schnelle und einfache Datenanalyse. Features * Integrierte GPS-Funktionalität * Häufigkeitsgewichte A, B, C und Z * Schnelle, langsame und impulsartige Zeitgewichtung * Numerische und grafische LCD-Anzeige in Echtzeit * Einstellbarer Alarm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
Klasse 1
Messbereich:
22 bis 136 dB
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, pce instruments schallpegelmesser, gps maus, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.050,70*
€ 2.264,02*
Frei Haus
ab € 2.036,94*
€ 2.264,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.062,40*
€ 2.288,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,92*
€ 2.723,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,08*
€ 2.688,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,00*
€ 2.572,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.108,59*
€ 2.509,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.062,40*
€ 2.454,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 191,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 139,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 165,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 5
ab € 114,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 419,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 103,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SLD 10
ab € 316,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.012,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
ab € 1.879,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 877,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 120,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 188,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.