| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0736 Herst.-Nr.: SDL600-NIST EAN/GTIN: 4099891467883 |
| | |
|
| | |
| Schallpegelmesser/Datalogger, SDL600-NIST, extech Das SDL600 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die hohe Genauigkeit von ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2. 30 bis 130dB Messbereich. Automatischer oder manueller Messbereich. Analoger AC-Ausgang zum Anschluss an einen Analysator oder Schreiber. Große hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über 2G SD-Karte. Datums-/Zeitstempel des Datenloggers und Speicherung der Messwerte auf einer SD-Karte im Excel-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC. Benutzerprogrammierbare Abtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Ausgestattet mit den Funktionen Min/Max, Data Hold und Auto Power Off. Komplett mit 6 AA-Batterien, SD-Karte, Windschutz und Tragetasche. Features * Hohe Genauigkeit ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2 * 30 bis 130dB Messbereich * Automatische oder manuelle Bereichsbestimmung * Analoger AC-Ausgang zum Anschluss an einen Analysator oder Schreiber * Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Datenlogger stempelt Datum/Uhrzeit und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Benutzerprogrammierbare Abtastrate: 1 bis 3600 Sekunden * Komplett mit 6 AA-Batterien, SD-Karte, Windschutz und stabilem Transportkoffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallpegelmesser-/Datenlogger | Genauigkeit: | ±1,4 dB | Messbereich: | 30 bis 130 dB | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| |