| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0737 Herst.-Nr.: SL400 EAN/GTIN: 4099891467890 |
| | |
|
| | |
| Lärm-Dosimeter, SL400, extech Für Mitarbeiter, die lautem Lärm ausgesetzt sind, ist eine Schallpegelüberwachung unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Führen Sie OSHA- und IEC-Lärmakkumulationsuntersuchungen durch, um die gesamte Lärmbelastung über einen Zeitraum von 8 Stunden zu ermitteln. Das SL400 ist ein kompaktes, leichtes Dosimeter mit USB-Schnittstelle, das zur Prüfung der Lärmbelastung und zur Durchführung von Lärmuntersuchungen zur Einhaltung der OSHA-, MSHA-, DOD-, ACGIH- und ISO-Normen entwickelt wurde. Inklusive PC-Software zur Steuerung der Einrichtung und zum Abrufen gespeicherter Ereignisse oder zur Analyse von Echtzeitmessungen. Features * Misst frequenzbewertete Lärmbelastung und Spitzenpegel (C, Z) * Dataloggt bis zu 999.999 Messwerte bei Verwendung als Schallpegelmesser mit Abtastzeiten zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden * Schallpegelmodus: Anzeige von Schallpegel, min/max, zeitgemittelter Schallpegel (Leq), Spitzenwert und Schallexpositionspegel (SEL) * Einstellbares Kriterienniveau, Wechselkurs und Schwellenwert * Eine benutzerdefinierte Messanordnung * Optionaler 94dB-Kalibrator zur Durchführung von "Vorher"- und "Nachher"-Kalibrierungsprüfungen gemäß ANSI-Standards * USB-Schnittstelle mit Windows®-kompatibler Software zur Steuerung der Einrichtung und zum Abrufen gespeicherter Ereignisse oder zur Analyse von Echtzeitmessungen * Komplett mit Gürtelclip, Ansteckmikrofon 0,5" (12,7mm) mit 32" (81,3cm) Kabel und Windschutz, 9V-Batterie, Software, USB-Kabel und Tragetasche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±1,4 dB | Messbereich: | 30 bis 140 dB | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radiameter, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 618,29* | € 710,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 634,11* | € 710,83* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 659,07* | € 731,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 795,35* | € 859,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,73* | € 1.008,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|