| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8638 Herst.-Nr.: 5020-0885 EAN/GTIN: 4099891467289 |
| | |
|
| | |
| Schallpegelmessgeräte Typ DOSTMANN Mini-Schallpegelmesser. Messbereich: 35 bis 100 dB, Auflösung: 0,1 dB, Genauigkeit: ±3,0 dB, Max-Min-Hold-Anzeige, Auto-off, Hintergrundbeleuchtung, inkl. Windschutz, Betrieb mit 9,0 V Blockbatterie, Lebensdauer: typ. 50 h bei Dauerbetrieb. Abmessungen: 157 x 54 x 34 mm, Gewicht: 131 g. Typ: 5020–0885, Schallpegelmessgerät Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 dB | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±3 dB | Messbereich: | 35 bis 100 dB | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 29,61* | € 40,57* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,14* | € 41,18* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,24* | € 49,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|