Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH SDL600 SOUND METER SD LOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH SDL600 SOUND METER SD LOGGER
EXTECH SDL600 SOUND METER SD LOGGER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0735
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL600
EAN/GTIN:
     4099891467876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmesser/Datalogger, SDL600, extech Das SDL600 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die hohe Genauigkeit von ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2. 30 bis 130dB Messbereich. Automatischer oder manueller Messbereich. Analoger AC-Ausgang zum Anschluss an einen Analysator oder Schreiber. Große hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über 2G SD-Karte. Datums-/Zeitstempel des Datenloggers und Speicherung der Messwerte auf einer SD-Karte im Excel-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC. Benutzerprogrammierbare Abtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Ausgestattet mit den Funktionen Min/Max, Data Hold und Auto Power Off. Komplett mit 6 AA-Batterien, SD-Karte, Windschutz und Tragetasche. Features * Hohe Genauigkeit ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2 * 30 bis 130dB Messbereich * Automatische oder manuelle Bereichsbestimmung * Analoger AC-Ausgang zum Anschluss an einen Analysator oder Schreiber * Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Datenlogger stempelt Datum/Uhrzeit und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Benutzerprogrammierbare Abtastrate: 1 bis 3600 Sekunden * Komplett mit 6 AA-Batterien, SD-Karte, Windschutz und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schallpegelmesser-/Datenlogger
Genauigkeit:
±1,4 dB
Messbereich:
30 bis 130 dB
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger extech, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 471,96*
€ 546,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 491,61*
€ 572,59*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,96*
€ 614,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,77*
€ 605,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.