| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0400 Herst.-Nr.: 407764-EXT EAN/GTIN: 4099891476885 |
| | |
|
| | |
| Mikrofon-Verlängerungskabel, 407764-EXT, extech Extechs 407764-EXT ist ein fünfzehn Fuß langes Mikrofonverlängerungskabel zur Verwendung mit den Extech-Modellen 407355, 407780 und 407790 Schallpegelmessern. Features * Kompatibel mit den Schallpegelmessern 407764, 407355, 407780 und 407790 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Schallpegelmesser | Zubehörart: | Mikrofon-Verlängerungskabel | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Mikrofonkabel, Mikrofonleitung, Mikrofonverbindungskabel, Mikrofonverbindungsleitung, NF-Kabel, NF-Leitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung |
| | |
| |