Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 407790A Lautstärkemesser 40 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech 407790A Lautstärkemesser 40 - 130 dB
Extech 407790A Lautstärkemesser 40 - 130 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78866341
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407790A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Frequenzgewichtung
A-Gewichtung, C-Gewichtung, Z-Gewichtung
Zeitgewichtung
Schnell, langsam
Messbereich
40 - 130 dB
Produktfarbe
Grün, Weiß
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Frequenzbereich
25 - 10 Hz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
0.52 Zoll
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.545,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,00*
€ 4.467,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.719,08*
€ 4.425,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.681,93*
€ 4.381,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.595,25*
€ 4.278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.545,79*
€ 4.219,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.