| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0246 Herst.-Nr.: PCE-428-KIT-N EAN/GTIN: 4250348728555 |
| | |
|
| | |
| Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-428-KIT-N, PCE Instruments Das Messgerät ist ein optimaler Schallpegelmesser für Messungen an Arbeitsplätzen, auf Baustellen, im Verkehr, auf Flughäfen usw. Der Schallpegelmesser ist ein Gerät der Klasse 2 und ist mit einem Oktavband-Frequenzfilter ausgestattet. Optional kann der Schallpegelmesser mit einem 1/3-Oktavbandfilter aufgerüstet werden. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes kann der Verlauf des Schallpegels in einer Grafik dargestellt werden. Der Schallpegelmesser verfügt über verschiedene Frequenzbewertungen wie A, B, C und Z. Der Schallpegelmesser kann auch Messungen mit den Zeitbewertungen Fast, Slow, Impulse und Peak anzeigen. Der Messbereich des Schallpegelmessers reicht von 25 ... 136 dbA bei einer Frequenz von 20 Hz ... 12,5 kHz. Im Schallpegelmesser können 3 verschiedene Messprofile gespeichert werden. Hier kann der Benutzer entscheiden, welche Parameter der Schallpegelmesser aufzeichnen soll. So kann z.B. zwischen Laeq, LcPeak, LaFmax, LaFMin usw. gewählt werden. Features * A, B, C & Z Frequenzgewichtung * Schnell-, Langsam-, Impuls- und Spitzenzeitgewichtung * Statistik-Funktion * Anzeige der Schallkurve als Diagramm * 3 Messprofile einstellbar * Geringes Eigenrauschen * Geringes Eigenrauschen * Alarmpegel einstellbar * Mit Schallkalibrator Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | Klasse 2 | Messbereich: | 25 bis 136 dB | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.8 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallkalibrator, Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| |