| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0245 Herst.-Nr.: PCE-432-EKIT EAN/GTIN: 4250348718815 |
| | |
|
| | |
| Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-432-EKIT, PCE Instruments Das Schallpegelmessgerät der Klasse 1 erfüllt alle Anforderungen für Lärmmessungen und Frequenzanalysen. Das Schallpegelmessgerät ist zusätzlich zur Schallmessfunktion mit einem GPS-Empfänger ausgestattet. Die GPS-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die gemessenen Werte einer genauen Position zuzuordnen. Das Display des SPL-Meters stellt den Schalldruckpegel numerisch und grafisch in Echtzeit dar. Das professionelle SPL-Meter verfügt über einen integrierten Datenlogger. Die Messdaten werden auf einer Micro-SD-Karte gespeichert. Diese Karte kann direkt im PC ausgelesen werden. Features * A, B, C & Z Frequenzbewertung * Integrierter GPS-Empfänger * Schnell-, Langsam-, Puls- und Spitzenzeitgewichtung * Statistik-Funktion * Anzeige des Schallprofils als Grafik * 3 Messprofile einstellbar * Geringes Eigenrauschen * Alarmpegel einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | Klasse 1 | Messbereich: | 22 bis 136 dB | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 21.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, pce instruments schallpegelmesser, gps handgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| |