Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 erfüllt mit seiner Top-Ausstattung alle Anforderungen an die normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2. Damit eignet es ...
Schallpegelmessgerät PCE-322A Das Schallmessgerät PCE-322A mit überarbeitetem Design eignet sich für vielfache Messvorhaben, die die Lautstärke betreffen. Das Schallmessgerät PCE-322A wird besonder...
Dieser Lautstärkemesser wurde konzipiert, um die Messanforderungen von Sicherheitsfachleuten, Gesundheits- und Industriesicherheitsstellen und Qualitätssicherung in verschiedenen Umgebungen zu erfü...
Digitaler Schallpegelmesser, 407730-NIST, extech Der Schallpegelmesser 407730 misst von 40 bis 130dB mit einer Genauigkeit von 2dB. Die digitale Anzeige bietet eine Auflösung von 0,1dB und verfügt ...
Schallpegelmesser PCE-428Schallpegelmessgerät der Klasse II mit Oktavfilter bzw. 1/3 Oktavfilter zur Frequenzanalyse / USB Schnittstelle / Datenlogger / A, B, C, Z Bewertung / Fast, Slow und Impuls...
Digitaler Schallpegelmesser, 407730, extech Der Schallpegelmesser 407730 misst von 40 bis 130dB mit einer Genauigkeit von 2dB. Die digitale Anzeige bietet eine Auflösung von 0,1dB und verfügt über ...
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-451 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz Schallpegel-Messgerät und -Datenlogger SL-451 Messbereich 30 bis 130 dB A/C Genauigkeit ± 1,4 dB Inkl. Software und Mikrofon-Verlä...
Schallpegel max. = 130dB Schallpegel min. = 30dB Gewichtung = A, C Anzeigentyp = LCD Batterietyp = AA Messdatenerfassung = Ja Betriebstemperatur max. = +40°C Betriebstemperatur min. = 0°C
Profi - Lärmmessgerät PCE-430 (Klasse 1)Handschallpegelmesser und Echtzeit-Frequenz-Analysator / Oktavbandfilter / Filter aufrüstbar / Fast, Slow und Impulsbewertung / Datenlogger / USB Das Schallp...