Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH SL400-NIST NOISE DOSIMETER WITH NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH SL400-NIST NOISE DOSIMETER WITH NIST
EXTECH SL400-NIST NOISE DOSIMETER WITH NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0738
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SL400-NIST
EAN/GTIN:
     4099891467906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Dosimeter
Dosisleistungsmessgerät
Dosiswarner
Lärmdosimeter mit USB-Schnittstelle, SL400-NIST, extech Für Arbeitnehmer, die lautem Lärm ausgesetzt sind, ist eine Schallpegelüberwachung unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Führen Sie OSHA- und IEC-Lärmakkumulationsuntersuchungen durch, um die gesamte Lärmbelastung über einen Zeitraum von 8 Stunden zu bestimmen. Das SL400 ist ein kompaktes, leichtes Dosimeter mit USB-Schnittstelle zur Prüfung der Lärmbelastung und zur Durchführung von Lärmuntersuchungen zur Einhaltung der OSHA-, MSHA-, DOD-, ACGIH- und ISO-Normen. Inklusive PC-Software zur Steuerung der Einrichtung und zum Abrufen gespeicherter Ereignisse oder zur Analyse von Echtzeitmessungen. Features * Misst frequenzbewertete Lärmbelastung und Spitzenpegel (C, Z) * Dataloggt bis zu 999.999 Messwerte bei Verwendung als Schallpegelmesser mit Abtastzeiten zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden * Schallpegelmodus: Anzeige von Schallpegel, Min/Max, zeitgemittelter Schallpegel (Leq), Spitzenwert und Schallexpositionspegel (SEL) * Einstellbares Kriterienniveau, Wechselkurs und Schwellenwert * Eine benutzerdefinierte Messanordnung * Optionaler 94dB-Kalibrator zur Durchführung von "Vorher"- und "Nachher"-Kalibrierungsprüfungen gemäß ANSI-Standards * USB-Schnittstelle mit Windows®-kompatibler Software zur Steuerung der Einrichtung und zum Abrufen gespeicherter Ereignisse oder zur Analyse von Echtzeitmessungen * Komplett mit Gürtelclip, Ansteckmikrofon 0,5" (12,7mm) mit 32" (81,3cm) Kabel und Windschutz, 9V-Batterie, Software, USB-Kabel und Tragetasche
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 dB
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±1,4 dB
Messbereich:
30 bis 140 dB
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radiameter, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, datenlogger extech, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 884,25*
€ 962,56*
€ 5,90*
ab € 885,02*
€ 962,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,56*
€ 1.145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,64*
€ 1.109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,22*
€ 1.083,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,43*
€ 1.070,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,25*
€ 1.052,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.