Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 407790A-NIST SOUND ANALYZER W/NIST 407790A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 407790A-NIST SOUND ANALYZER W/NIST 407790A
EXTECH 407790A-NIST SOUND ANALYZER W/NIST 407790A
Artikel-Nr.:
     4502-22K0695
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407790A-NIST
EAN/GTIN:
     4099891467722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Echtzeit-Oktavband-Analysator, 407790A-NIST, extech Extechs Typ 2 Integrierender Schallpegelmesser mit Oktav- und 1/3 Oktavband-Echtzeit wird auf einem großen 3,5" 320x240 TFT-Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Features * Breite Messung in 5 Bereichen: 20 bis 90dB, 20 bis 100dB, 20 bis 110dB und 30 bis 120dB, 40 bis 130dB * 3,5" (320x240) TFT-Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtungsfunktion zeigt Leq, LE, Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90, L95 * Speichert Messwerte auf microSD-Karte * Präzise Linearität über einen weiten Bereich (100dB) * Übertragen der Daten auf einen PC, um sie mit der mitgelieferten Software und dem Kabel zu analysieren * A-, C- und Z-Gewichtung mit schneller oder langsamer Reaktion * 25Hz bis 10kHz Frequenzgang * Erfüllt ANSI- und IEC-Typ-2-Normen * Interner Selbsttest beim Einschalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±1,5 dB
Messbereich:
20 bis 90 dB, 20 bis 100 dB, 20 bis 110 dB, 30 bis 120 dB, 4
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.029,19*
€ 4.136,25*
€ 5,90*
ab € 4.029,23*
€ 4.136,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.136,25*
€ 4.922,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.097,11*
€ 4.875,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.040,92*
€ 4.808,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.029,19*
€ 4.794,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.