| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K9775 Herst.-Nr.: P 5055 EAN/GTIN: 4099891467418 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Tasche und Batterie, Schallpegelmessgeräte Typ PeakTech 5055. Mit 3,5stelliger und 17 mm hoher LCD-Anzeige mit Funktionssymbolen und manueller Bereichswahl in zwei Messbereichen von 35 bis 100 dB (Low) und 65 bis 130 dB (High) bei einer Auflösung von 0,1 dB; Merkmale: Schnell-/Langsamumschaltung, Messwert-Hold, Maximalwert-Hold, interne Schaltung zur Überprüfung der Kalibrierung (94 dB), Genauigkeit: umschaltbar 2,5 oder 3,5 dB, A- und C-Bewertung, Frequenzbereich: 31,5 Hz bis 8,0 kHz, Betrieb: 9,0 V-Batterie, Maße: B 64, H 251, D 40 mm, Gewicht: 250 g. Mitgeliefertes Zubehör: Tasche und Batterie. Typ: 5055, Schallpegelmessgerät Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 dB | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±1,5 dB | Messbereich: | 35 bis 130 dB | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.6337 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schallmessgerät peaktech, lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,29* | € 83,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,00* | € 83,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 64,78* | € 84,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,34* | € 85,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,63* | € 88,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|