Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-tlg. Extra Hard-Schrauberbit-Set Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017564
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017564
EAN/GTIN:
     3165140995245
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
32-tlg. Extra Hard-Schrauberbit-Set Professional. 32-tlg. Schrauberbit-Set mit Quick Change-Universalhalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
14
Gesamtzahl der Werkzeuge:
32
Verpackung:
sonstige
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
32-tlg. Schrauberbit-Set mit Quick Change-Universalhalter
SOL Date:
23.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
23.11.2019
Bruttogewicht:
0,261 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
108 mm
Abmessung Breite:
67 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 32tlg, Bits
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 90,23*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 273,68*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 121,46*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 363,17*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 179,14*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 192,49*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 197,31*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 240,55*
Sonstiges
Bosch
06019H2101
ab € 54,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.