Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gemixtes Schrauberbit-Set, 45-teilig. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Bosch 2 607 017 692 Schraubenziehereinsatz 45 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017692
EAN/GTIN:
     4059952602158
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Robuste und kompatible Bits, hergestellt aus S2-modifiziertem Stahl mit optimiertem Wärmebehandlungsprozess. Farbcodierte Bits für eine schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps. Das 45-teilige Set mit Extra Hard Schrauberbits und Aufnahmen wird in einem praktischen und robusten Koffer geliefert – für eine gute Übersicht sowie eine sichere Aufbewahrung und sicheren Transport. Mit einem sicheren Schloss und verstärkten Ecken schützt der Pick and Click Koffer das Zubehör auch unter harten Arbeitsbedingungen. Der Koffer ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
45
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
7
Verpackung:
Koffer
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25 | 65
Abmessungen Set, Länge mm:
240.0
Abmessungen Set, Breite mm:
41.0
Abmessungen Set, Höhe mm:
307.0
Abmessungen Set mm:
240.0 x 41.0 x 307.0
Vorteil HL (kurz):
Eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten, wird mit einem modularen, leicht zu transportierenden Koffer geliefert
Leistungsbeschreibung:
Eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und starke Leistung bei allen Arbeiten.
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt.
Spezifisches RTB2:
Farbcodiert für eine schnelle Übersicht und einfache Identifizierung des richtigen Bittyps.
Spezifisches RTB3:
Click-in-System: Die Bit-Pakete rasten sicher in den Schlitzen ein und lassen sich durch einfaches Drücken der Entriegelung entnehmen und wechseln.
Material:
Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2021
Bruttogewicht:
0,755 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
3,021 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
307 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,85* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.