| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626704000 Herst.-Nr.: 626704000 EAN/GTIN: 4007430240187 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (60 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3 L= 75 mm( 9 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25 1 x magnetischer Bithalter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechselbithalter + magnetischer Bithalter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VN | Länge (Verpackung): | 3.000 cm | Breite (Verpackung): | 19.500 cm | Höhe (Verpackung): | 14.000 cm | Bruttogewicht: | 0.738 kg | BAA059001: | 626704000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: VN | BAA271001: | 4007430240187 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz metabo, bit satz, bit-satz 71-tlg., Bit, Schrauberbit, Sortiment |
| | |
| |