Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wera 05073640001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69378507
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073640001
EAN/GTIN:
     4013288144652
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Ratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
87 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Pozidriv, Sicherheitssechskant (metrisch), Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
30 Stück(e)
Drehbarer Kopf
Ja
Magnetischer Bithalter
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056374001
ab € 26,50*
Ähnlich
Wera
05056440001
ab € 17,20*
Ähnlich
Wera
05056656001
ab € 51,54*
Ähnlich
Wera
05057110001
ab € 39,82*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 46,73*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.