Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-teilig, 05051023001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 22 mit Tasche - Wera Werk - 05051023001
Kraftform Kompakt 22 mit Tasche - Wera Werk - 05051023001
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-teilig, 05051023001
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3063940022
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051023001
EAN/GTIN:
     4013288098924
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Kraftform Kompakt 22 mit Tasche - Wera Werk - 05051023001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Höhe:
64
Breite:
95
Gesamtlänge:
195
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl PZ-Schraubendreher:
3
Anzahl TX-Schraubendreher:
3
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
3
pro Stück
€ 9,95*
ab € 28,60*
€ 35,22*
1 Tag
55
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,26*
€ 39,02*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 34,08*
€ 41,21*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,92*
€ 42,71*
3 Tage
59
pro Stück
€ 4,30*
ab € 36,55*
€ 45,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051019001
ab € 31,65*
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 30,91*
Ähnlich
Wera
05051016001
ab € 29,08*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 34,60*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 35,89*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 2,66648*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 51,02*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 42,78*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 3,115*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.