Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Obentürschließer

  Obentürschließer  (988 Angebote unter 27.603.343 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Obentürschließer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GEZE - Türschließer - TS4000 - Silber - 1410-0102 (2 Angebote) 
Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
GEZE
1410-0102
ab € 94,24*
pro Stück
 
 Stück
Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch. (1 Angebot) 
Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch. mit Gleitschiene - Öffnungsdämpfung regulierbar - Optische Grössenanzeige - Vollkontrollierter Schliessvorgang ab 180° - Schliessgeschwindig...
GEZE
140598
ab € 145,70*
pro Stück
 
 Stück
TS 5000 Türschließer (25 Angebote) 
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
GEZE
027333
ab € 98,78*
pro Stück
 
 Stück
GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber (1 Angebot) 
GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber mit Gleitschiene 1-flügelig Hebel mit vernietetem Gleitstein
GEZE
SET
ab € 236,31*
pro Satz
 
 Satz
GEZE - Türschließer - TS5000 - Silber - 1420-0102 (2 Angebote) 
Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer-...
GEZE
1420-0102
ab € 158,65*
pro Stück
 
 Stück
Burg-Wächter
TS 2000 V S
ab € 53,01*
pro Stück
 
 Stück
ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6 (1 Angebot) 
ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6 ohne Gleitschiene, mit Hebel Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag stufenlos einstellbar. Zugelassen für Feuer- und Rauchschutzt...
ECO
5030064687
ab € 172,78*
pro Stück
 
 Stück
BASI - Türschließer mit Gleitschiene - TS 200 GS - für einflügelige Türen bis 950 mm / 60 kg - 1490-0102 (1 Angebot) 
Der hochwertige Türschließer von BASI eignet sich hervorragend für Wohnungstüren Hauseingangstüren und Nebeneingangstüren und wird auch gerne für Zwischentüren oder Korridortüren verwendet. Der Sch...
BASI
1490-0102
ab € 39,87*
pro Stück
 
 Stück
GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber (1 Angebot) 
GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber Ersatztürschließer für den Gangflügel der alten GEZE Türschließerkombination TS 5000 IS zweiflügelig
GEZE
27320
ab € 309,92*
pro Stück
 
 Stück
Burg Wächter 17510 Türschließer Silber (2 Angebote) 
Burg Wächter 17510 Türschließer Silber Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 503 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht Zuverlässig und leistungsst...
Burg-Wächter
17510
ab € 27,74*
pro Stück
 
 Stück
Türschließer 2603 weiß (12 Angebote) 
Türschließer 2603 Für leichte Innentüren bis max. 20 kg Gewicht. Die Schließkraft ist 3-stufig einstellbar, links und rechts verwendbar. Der Türschließer ist jederzeit abnehmbar, kein Bohren und ke...
ABUS
46891
ab € 24,67*
pro Stück
 
 Stück
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig (1 Angebot) 
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig mit Gleitschiene, Montageplatte und Bohrschablone - vollkontrollierter Schliessvorgang ab 180° - Schliessgeschwindigkeit stufenlos...
GEZE
140594
ab € 120,59*
pro Satz
 
 Satz
GEZE 3000256373 Türschließerset TS 4000 N silber EN 1-6 (5 Angebote) 
TS-Set TS 4000 N silber EN 1-6 bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (...
GEZE
3000256373
ab € 67,01*
pro Stück
 
 Stück
GEZE - Mechanische Feststelleinheit - für Gleitschienen-Türschließer TS3000V/TS5000 - 1400-0016 (1 Angebot) 
Mechanische Feststelleinheit für GEZE Türschließer - TS 3000V und TS 5000 verwendbar. GEZE - mechanische Feststelleinheit Für GEZE Türschließer TS3000V und TS5000 Mit einstellbarer Türfeststellung ...
GEZE
1400-0016
ab € 24,43*
pro Stück
 
 Stück
GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber (1 Angebot) 
GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber mit Gleitschiene 1-flügelig
GEZE
SET
ab € 153,98*
pro Satz
 
 Satz
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   66   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Obentürschließer
^

Türschließer - für mehr Sicherheit

Türschließer sorgen nicht nur in vielen Bereichen für mehr Sicherheit, sie dienen auch zur Energieersparnis und Materialschonung. Bei Brandschutz- und Rauchschutztüren müssen sie sogar installiert sein, damit diese Türen immer zugehalten werden und nicht versehentlich offen stehen bleiben.

Anwendungsbereiche - unendliche Möglichkeiten

Jeder kann seine Tür mit der richtigen Türtechnik versehen. Mit einem Türschließer gehen Sie auch auf Nummer sicher, dass Ihre Eingangs- oder Zwischentüren immer verschlossen werden und nicht versehentlich offen bleiben. Ob Firmengebäude, öffentliche Einrichtung, Schule, Krankenhaus, Bürogebäude oder Restauranttüren - kaum ein Bereich arbeitet nicht mit Türschließern. Sogar jede Wohnungsverwaltung greift auf sie zurück, um die Haupteingänge zu sichern und dafür zu sorgen, dass keine unbefugten Personen das Haus betreten. Durch das Einsparen von Heizkosten ist die Installation von Türschließern an Haus- und Kellertüren sinnvoll und vom ökonomischen Standpunkt aus zu empfehlen.

Türen knallen unerwünscht

Mit einem Türschließer ausgestattete Türen schließen automatisch wieder. Außerdem fallen sie auch leicht und mit abgefedertem Schwung ins Türschloss zurück. Beachten Sie gerade bei schweren Türen, dass das Eigengewicht der Tür für eine enorme Zugkraft sorgt. Durch zu viel Schwung kann nicht nur das Türblatt, sondern auch das Schließsystem beschädigt werden. Türschließer verhindern dies. Sie federn das Gewicht und den Schwung ab und sorgen dafür, dass die Tür bei individuell einstellbaren Schließgeschwindigkeiten nach Ihren Wünschen ins Schloss fällt. Die Schließer funktionieren eigentlich ganz einfach: Die beim Öffnen benötigte Energie wird in einer Feder gespeichert. Bei der Schließbewegung wird diese freigesetzt und abgedämpft, so dass die Tür automatisch schließt.

Verschiedene Systeme

Türschließer werden nach der Montageart unterschieden.
Bodentürschließer
Dieses Modell wird in den Boden eingelassen. Sie übernehmen neben der Schließfunktion zusätzlich die untere Lagerung des Türflügels. Bodentürschließer sind kaum empfehlenswert, wenn es um Modernisierungsmaßnahmen oder Nachrüstungen geht. Bedenken Sie, dass ein enormer Einbauaufwand betrieben und der Türschließer gegen schwankende Temperaturen, Wasser und Staub gesichert werden muss, damit er optimal funktionieren kann.
Obentürschließer
Obentürschließer werden am häufigsten verwendet. Sie lassen sich problemlos nachrüsten und werden am Türblatt montiert. Dadurch sind sie zwar sichtbar, aber leicht an- und abzubauen.
Einbautürschließer
Einbautürschließer werden direkt in die Tür eingebaut. Sie sind für den Nutzer unsichtbar und somit optimal gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüsse geschützt. Ein Nachrüsten ist kaum möglich, da die Türschließer in die Tür eingepasst werden müssen. Beachten Sie, dass Sie die Montage am besten gleich in der Werkstatt des Türherstellers erfolgt.

Fragen zur Auswahl

Damit Sie den passenden Türschließer auswählen, sollten Sie einige Dinge beachten.
Welche Abmessungen hat die Tür?
Die Türschließer sind immer nur für eine bestimmte Türbreite ausgelegt und verwendbar. Treffen Sie entsprechend der von Ihnen ermittelten Maße die Auswahl.
Wie schwer ist die Tür?
Das Türgewicht sollten Sie für ein optimales Funktionieren des Türschließers auch in Betracht ziehen. Denn ist die Last der Tür zu hoch, kann es zu Beschädigungen des Schließers kommen.
Handelt es sich um eine Brandschutztür?
Bei Rauch- und Brandschutztüren dürfen nur Türschließer verbaut werden, die nach der EN 1154, EN 1155 bzw. EN 1158 geprüft und ausgestattet sind. Welcher Norm die Türschließer entsprechen müssen, hängt von der Bau- und Funktionsweise ab. Eine der genannten Normen muss beim Einsatz an Brandschutztüren allerdings immer erfüllt sein. Nur durch das Einhalten dieser Bedingung ist im Ernstfall gewährleistet, dass die Tür auch als Sperre fungiert, gut verschlossen ist und bleibt.

Optionen für mehr Komfort

In fast allen Bereichen achten Sie auf Komfort und angenehme Anwendungen, warum dann nicht auch beim Betreten und Verlassen von Räumen oder Gebäuden. Ein komfortables Kommen und Gehen ist einfach zu erreichen. Durch Türschließer lassen sich die Wege angenehmer gestalten. Die richtige Auswahl spielt hierbei eine wichtige Rolle.
Öffnungsdämpfung
Modelle mit Öffnungsdämpfung ermöglichen es, die Tür zwar mit Schwung zu öffnen, der Türschließer federt die überschüssige Energie jedoch ab. Dadurch unterbleibt ein ruckartiges Aufreißen der Tür. Dadurch entsteht eine angenehme Öffnungsgeschwindigkeit für uns, auch das Material der Türscharniere wird geschont. Wichtig sind solche Öffnungsdämpfer beispielsweise vor allem bei Türen, die nach außen zu öffnen sind und ins Freie führen. Durch einen Windstoß können diese sonst schnell zu weit und ruckartig aufgeschlagen werden. Durch die Öffnungsdämpfung, die erst kurz vor dem kompletten Öffnen einsetzt, wird so ein Schutzmechanismus aufgebaut, der Beschädigungen vermeidet.
Öffnungsbegrenzung
Öffnungsbegrenzer hindern die Tür, sich weiter zu öffnen, als gewünscht. Sie minimieren die Türöffnung im Winkel. Viele Türen lassen sich bis 180 Grad öffnen, um ein perfektes Durchkommen zu sichern. Die Öffnungsbegrenzer verhindern, dass die Tür zu weit aufschlägt. Sie werden vor allem dort genutzt, wo der Einsatz von Türstoppern nicht möglich ist, und verhindern ein Anschlagen an Wände oder Möbelstücke durch einen zu großen Öffnungswinkel.
Schließgeschwindigkeit
Die Schließgeschwindigkeit sollte stufenlos regelbar sein, dadurch können Sie die Funktion des Türschließers optimal anpassen. Bei der Einstellung der Geschwindigkeit ist zu berücksichtigen, wie lange man durchschnittlich benötigt, um durch die Tür zu gehen. So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, die Schließgeschwindigkeit in Bereichen, die auch als Transportweg für Waren dienen, herunter zu setzen. Das gewährleistet ein bequemes Durchschreiten der Tür. Auch in Hotels nutzt man die Vorteile einer Schließverzögerung und einer Herabsetzung der Schließgeschwindigkeit, da so eine sichere Benutzung der Tür auch mit Gepäckstücken möglich wird. Achten Sie hierbei allerdings auf Türfeststeller, die das Offenhalten einer Tür ohne fremde Hilfe ermöglichen.
Aber Achtung bei Brand- und Rauchschutztüren: Verkeilen Sie diese Türen nie, wenn Sie im Gefahrenfall nicht geschlossen sind, kann sich Feuer und Rauch schneller ausbreiten und hohen wirtschaftlichen wenn nicht gar gesundheitlichen Schaden anrichten.
Schließkraft
Die Schließkraft des gewählten Türschließers sollte variabel einstellbar sein. Zu bedenken ist, dass eine hohe Schließkraft zwar bei Brandschutztüren angebracht ist, aber in anderen Bereichen schnell zu Verletzungen führen kann. In Kindergärten und Schulen ist die Schließkraft von Türen geringer zu halten. So vermeiden Sie, dass die Tür mit zu großer Kraft schließt und es zu Klemmungen und Quetschungen kommt. Durch eine einstellbare Schließkraft minimieren Sie das Unfallrisiko.
Schließbereiche
Wählen Sie einen Türschließer mit mehreren Schließbereichen, dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie die Schließkraft und die -geschwindigkeit für die einzelnen Schließbereiche gesondert einstellen können. So können in dem weiten Schließwinkel die Geschwindigkeit und Kraft höher gewählt werden und zur Dämpfung des Türeinfalls und zur Unfallvermeidung im letzten Stück des Winkels, also dem zweiten Schließbereich, die Werte heruntergeregelt werden. Dadurch kombinieren Sie ein schnelles Verschließen mit einer Geräuschminderung, Materialschonung und Unfallvorbeugung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.