Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-6601010
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     140594
EAN/GTIN:
     4042938405942
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Montageplatte Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig

mit Gleitschiene, Montageplatte und Bohrschablone - vollkontrollierter Schliessvorgang ab 180° - Schliessgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, thermostabil - regulierbarer, hydraulischer Endschlag - mit Befestigungsschrauben, Montageanleitung und Bohrschablone - Schliessbewegung hydraulisch gedämpft - einstellbare Schliesskraft
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
226/60/46 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
226 mm
Flügelbreite:
1'100 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
Silber
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Set
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Produktlinie:
TS 3000,TS 3000
Schliesskraft EN:
1 - 4
Tiefe:
46 mm
einstellbare Funktion:
Endschlag / Schliessgeschwindigkeit / Schliesskraft
Farbe/Oberfläche:
Silber
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite / Kopf Bandgegenseite
Montageplatte:
mit
Modellbezeichnung:
V,V
Öffnungswinkel Bandseite max.:
180 °
Türschliesserart:
Gleitschienentürschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 153,26*
€ 182,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 150,83*
€ 179,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,69*
€ 172,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,85*
€ 166,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,18*
€ 144,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.