Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6
Produktbild zu ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6
Symbol zu ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6
LOGO zu ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6
Artikel-Nr.:
     3145-102280610
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030064687
EAN/GTIN:
     9002730566819
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer Newton TS 61, EN 3-6

ohne Gleitschiene, mit Hebel
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag stufenlos einstellbar.
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1154 A.
Mit Montagematerial und verdeckt liegender Montageplatte.
DIN-L und DIN-R verwendbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
3-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Type:
TS 61, EN 3-6
Schließverzögerung:
J
Öffnungsdämpfung:
J
Ausführung:
ohne Gleitschiene, mit Hebel
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.