Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch.
Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch.
Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch.
Artikel-Nr.:
     4708-6601252
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     140598
EAN/GTIN:
     4042938405980
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschliesser GEZE TS 5000 EN 2-6, silber, mit Gleitsch.

mit Gleitschiene - Öffnungsdämpfung regulierbar - Optische Grössenanzeige - Vollkontrollierter Schliessvorgang ab 180° - Schliessgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, thermostabil - Regulierbarer, hydraulischer Endschlag - Mit Befestigungsschrauben, Montageanleitung und Bohrschablone - Schliess- und Öffnungsbewegung hydraulisch gedämpft - Einstellbare Schliesskraft - Alle Funktionen von vorne einstellbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
287/60/46 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
287 mm
Flügelbreite:
1'400 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
Silber
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Stück
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Produktlinie:
TS 5000,TS 5000
Schliesskraft EN:
2 - 6
Tiefe:
46 mm
einstellbare Funktion:
Endschlag / Schliessgeschwindigkeit / Schliesskraft / Öffnungsdaempfung
Farbe/Oberfläche:
Silber
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite / Kopf Bandgegenseite
Montageplatte:
ohne
Öffnungswinkel Bandseite max.:
180 °
Türschliesserart:
Gleitschienentürschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.