Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER TS 2000 V S Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER TS 2000 V S Türschließer Silber
BURG-WÄCHTER TS 2000 V S Türschließer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99097602
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 2000 V S
EAN/GTIN:
     4003482151204
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer burg wächter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Mechanisch
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
2007 g
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
333 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Merkmale
Zweck
Außentürelement
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür
Maximale Türbreite
950 mm
Produktfarbe
Silber
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
DIN EN 1154
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.