Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Türschließer mit Gleitschiene - TS 200 GS - für einflügelige Türen bis 950 mm / 60 kg - 1490-0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1490-0102
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1490-0102
EAN/GTIN:
     4026434448139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit

Der hochwertige Türschließer von BASI eignet sich hervorragend für Wohnungstüren Hauseingangstüren und Nebeneingangstüren und wird auch gerne für Zwischentüren oder Korridortüren verwendet. Der Schließer wird mit Gleitschiene und Feststelleinheit geliefert. Verwendbar für einflügelige Anschlagtüren bis 950 mm / 60 KG und geeignet für DIN links sowie DIN rechts öffnende Türen. Der Schließer hat einen Öffnungswinkel von 180 Grad und hat die Schließkraft EN 3. Dadurch lässt die Tür sich weit öffnen und schließt anschließend wieder ruhig und fließend. Die Schließkraft lässt sich stufenlos einstellen, ebenso die Schließgeschwindigkeit. Das Befestigungsmaterial sowie eine deutschsprachige Montageanleitung sind im Lieferumfang enthalten.

  • BASI Türschließer Komplettpaket inkl. Gleitschiene und Feststelleinheit
  • Geeignet für Türen bis 950 mm Breite und einem maximalen Gewicht von 60 KG
  • Für DIN links und DIN rechts öffnende Türen geeignet
  • Öffnungswinkel 180°, Schließkraft EN3, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft stufenlos einstellbar
  • Lieferumfang: Türschließer mit Abdeckung, Gleichschiene mit Rastfeststelleinheit, sowie Schrauben zur Montage
Weitere Informationen:
Hersteller:
BASI
Türbreite:
950 mm
Ausführung:
Haustüren, Korridortüren, Zimmertüren
Farbe:
Silber
Gewicht:
2084 g
Zulassungen:
Schließkraft nach EN 1154 (EN 3)
Anschlag:
DIN links / DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, basi türschließer, Gleitschiene, einflügelig, Türen, Rahmentüren, Profilrahmentüren, Feststelleinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
1430-0102
ab € 110,86*
Sonstiges
GEZE
1430-0101
ab € 111,28*
Sonstiges
GEZE
A188332
ab € 157,57*
Sonstiges
GEZE
1420-0102
ab € 157,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.