Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber
Anordnung des TS 5000 IS alt
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280785
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     27320
EAN/GTIN:
     4106030273202
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
GEZE Türschließer TS 5000 IS alt, silber

Ersatztürschließer für den Gangflügel der alten GEZE Türschließerkombination TS 5000 IS zweiflügelig

Weitere Informationen:
Öffnungsdämpfung:
J
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Schließverzögerung:
N
Farbe:
silber
Type:
5000 IS alt
Größe EN:
2-6
Flügelbreite bis:
1400 mm
Marke:
Geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
076198
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.