Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282941
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547719
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
Hebel mit vernietetem Gleitstein

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
2-6
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Öffnungsdämpfung:
J
Type:
TS 5000 L, EN 2-6
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Geze TS5000L, geze TS 5000L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,22*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 290,71*
€ 345,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 286,39*
€ 340,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 275,21*
€ 327,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 265,08*
€ 315,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 236,22*
€ 281,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.