Induktiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC NPN; Anschlussklemmen:...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 3-Leiter; Um...
1341015 - BI15-CP40-FZ3X2/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoh...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5005 KT5005 PNP (Ø x H) 100 mm x 11 mm Handtaster Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Mit Abdeckring LEDs zur visuellen Rückmeldung Ölres...
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 96 mm, Schaltabstand 30 mm nicht bundig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 350 Hz
Induktiver Sensor, 28 x 10 x 16 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, (mit vorschriftsgema? aufgeschraubter ifm-Buchse), 3-Leiter, Umgebungstemp...