Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 5,5 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, 2 x Schließer,...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5114 KT5114 M22 PNP (Ø x H) 29 mm x 31 mm Handtaster KT51, Bauform M22 Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Verschleiß- und wartungsfrei E...
Induktiver Sensor, 120 x 80 x 30 mm, Schaltabstand 50 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 100 Hz
Bestückungssensor Pick-to-Light K70RPT2GREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF100LQPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Stec...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF #3807523Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steck...