Bestückungssensor Pick-to-Light K70RNT2GXDQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110S-TD3-QPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betrie...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110S-T-QPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebs...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5111 KT5111 M22 PNP (Ø x H) 29 mm x 31 mm Handtaster KT51, Bauform M22 Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Verschleiß- und wartungsfrei E...
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 95 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Sc...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 5,5 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, 2 x Schließer,...