Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF200TQPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Stec...
13443 - NI40-CP80-FZ3X2/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, anschlusspro...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; Klemmleiste im Anschlussraum; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...8...