Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, 40 x 8 x 8 mm, Schaltabstand 2,5 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PUR-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 2000 Hz
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig DCCK 12 M 10 POKIBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...