Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor NBN8-18GM50-A2 (7 Angebote) Induktiver Sensor NBN8-18GM50-A2Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 55,01* pro Stück
ab € 48,65* pro Stück
Induktiver Sensor DC PNP Schliesser (7 Angebote) Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1300 Hz
ab € 68,31* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RPTRXDQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50RPTRXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12..30 VDC...
ab € 138,90* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF #3807525 (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF #3807525Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steck...
ab € 231,22* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA225P6 (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PVA225P6Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 225 mm, 10 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12 30 VDC,...
ab € 869,60* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA100P6 (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PVA100P6Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 100 mm, 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12 30 VDC, ...
ab € 580,81* pro Stück
ab € 125,37* pro Stück
ab € 146,09* pro Stück
ab € 135,34* pro Stück
Sensor,ind.,120x80,Klemm. AC/DC,no,sn=50mm,nb ID0014 (9 Angebote) Sensor,ind.,120x80,Klemm. AC/DC,no,sn=50mm,nb ID0014Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 50 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: ...
ab € 202,90* pro Stück
ab € 50,52* pro Stück
ab € 51,10* pro Stück
Induktiver Sensor DC PNP antivalent (1 Angebot) Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, antivalent, Ansc...
ab € 58,88* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 3mm IP67 Stecker, M8 DW-AS (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=DW-AS-503-C8, Alternative (Alias)=320 120 007, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Brei...
ab € 61,10* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.