ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5014 KT5014 PNP (Ø x H) 97 mm x 11 mm Handtaster Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Ohne Abdeckring LEDs zur visuellen Rückmeldung Ölres...
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 60 Hz
Induktiver Sensor, 40 x 26 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, 2 x Schlie?er, DC PNP, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1300 Hz
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5110 KT5110 M22 PNP (Ø x H) 29 mm x 31 mm Handtaster KT51, Bauform M22 Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Verschleiß- und wartungsfrei E...