Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, 105 x 80 x 42 mm, Schaltabstand 60 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP, Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm?, Leitungsmantel: ? 5...9 mm, IP 65, 3-Leiter...
Näherungsschalter mit 6m Kabel IW5060Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, S...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF100TQPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Stec...
Bestückungssensor Pick-to-Light PVD225Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, 8 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldhöhe 240 mm, Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor ...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...