Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 200Hz 30V 200mA 15mm IP67 Stecker, M12, 3-polig NBN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757982
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN15-30GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=NBN15-30GM50-E2-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=15 mm, Höhe=-888, Länge=65 mm, Schaltfrequenz=200 Hz, Stromverbrauch=200 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M12, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M30, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=NBN15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
35 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,27*
€ 68,15*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 68,26*
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 69,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,05*
€ 69,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,59*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.