Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1400 Hz
13406 - NI50-CP80-FZ3X2 / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar ...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5001 KT5001 PNP (Ø x H) 100 mm x 11 mm Handtaster Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Mit Abdeckring LEDs zur visuellen Rückmeldung Ölres...