Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CA18CAF M18 Näherungssensor PNP 10 → 40 V DC, zylindrisch 8 mm, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780087
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAF08PA
EAN/GTIN:
     5709870387703
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 40 V DC
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 40 V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 71,36*
€ 99,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 105,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.