Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI CA30CAN25BPA2IO KAPAZITIVER NÄHERUNGSSENSOR 25MM M30X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930882
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CAN25BPA2IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Produktpalette: CA30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M30 x 1.5
  • Sensorausgang: NPN, Push-Pull, PNP
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 78,07*
    € 106,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,63*
    € 115,58*
    Frei Haus
    ab € 101,79*
    € 131,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,58*
    € 137,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,35*
    € 136,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,65*
    € 125,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,88*
    € 112,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,91*
    € 110,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,94*
    € 108,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 88,95*
    € 105,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,63*
    € 98,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.